SOFT99
SOFT99の 防錆・潤滑・クリーナー
SOFT99の さび落とし
サビ止め剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65083447
品番
B-039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
化学の力でサビを防止する亜鉛粉末を高濃度に配合。
用途
車のケミカル
材質
合成樹脂/亜鉛粉末/有機溶剤色
容量(mL)
14
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性