※カラバリ

飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 上位モデル 幅900mm×高さ750mm パネル下スリット高150mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65083507 品番 80000011k
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000
こげ茶木目 寸法(幅×高さ)(mm)900×750 質量(kg)約2.8 セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)900 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
注意
※組み立てにはプラスドライバーをご用意ください。
※エタノールやシンナー系のもので拭きますと、ひび割れや白濁の恐れがありますのでご使用にならないでください。
※アクリル板の保護シートを剥がしてご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする