代表画像
三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65083648
品番
VD-08ZLXC14-C
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
1.70/2
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
179×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25/28
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
38/42
羽根径(Φmm)
85