曜日別特売

24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」

24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083648VD-08ZLXC14-C1179×283×210
20,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65083657VD-08ZLXC14-CK1179×283×210
22,700
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65083666VD-08ZLXC14-W1.1194×283×210
22,700
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする