VD-08ZLXC14-CK 24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機 65083657

代表画像

24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65083657品番VD-08ZLXC14-CK
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
質量(kg)1電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする