代表画像

DL2000形 Φ200 広角 4000K

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65083919 品番XND9978SWZLR9
参考基準価格(税別)¥211,800 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100〜242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)114.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)14975 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)292 調光の可否 調光範囲約5〜100%
注意
※【器具本体】NDN97891SZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度50cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする