昭和商会
昭和商会の 熱中対策用品
昭和商会の その他暑さ対策用品
リキッドクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65083954
品番
N20-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。
用途
猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも
成分
エタノール、水、他
寸法(mm)
約70×70×220
容量(mL)
450
種類
冷却スプレー
注意
※直接肌に噴きかけることはできますが、人によっては合わない可能性もありますので、使用する前に一度お試しいただき影響がないか確認をしてからご使用ください。