階段付きヴィンテージロフトベッド【BROOK】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65084006 品番 BRHT70-95-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

階段付きヴィンテージロフトベッド【BROOK】、階段は左右どちらでも取付け可能なので、お部屋に合わせてレイアウト自由!
ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能!さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質スチールパイプ 質量(kg)約83 シルバー 種類ロフトベッド 機能階段付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:(約)255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする