代表画像

DL1500形 Φ150 拡散 5000K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65084025 品番XND9983SNZLR9
参考基準価格(税別)¥166,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.4 電圧(V)100〜242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12765 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)164 調光の可否 調光範囲約5〜100%
注意
※【器具本体】NDN97625SZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度50cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする