ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65084199 品番 O11D EVO RGB Black
参考基準価格(税別)¥34,980 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。

仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm 材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール 質量(kg)14.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471 対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする