45cm全閉式スタンド扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65084594 品番ZF451S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ羽根標準仕様です。
従来品より首振機能強化しております。
従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。
サーマルプロテクター付です。
風量は3段階切替(弱・中・強)
3脚は折り畳み可能です。
今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。

周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 モーター全閉式 風量(m3/min)50Hz:161/60Hz:187 風速(m/min)50Hz:323/60Hz:375 風量調整3段階切替(弱・中・強) 材質(羽根)アルミ サーマルプロテクター
注意
※個人宅様への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする