曜日別特売
ZF453S 45cm全閉式スタンド扇 J&S 65084610

45cm全閉式スタンド扇

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65084610品番ZF453S
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

アルミ羽根標準仕様です。
従来品より首振機能強化しております。
従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。
サーマルプロテクター付です。
風量は3段階切替(弱・中・強)
3脚は折り畳み可能です。
今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。

周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
注意
※個人宅様への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする