335401 EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084749

 

335401 EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084749
335401 EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084749

EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード65084749品番335401
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

さりげないかわいらしさのイヌ柄エコバッグ。おすわりワンちゃんに大変身!ほっこりと癒してくれるアイテムです。
使わない時は口元の内ポケットに収納して手のひらサイズに!コンパクトに持ち運びができます。
携帯時の巾着ポケットにはちょこんと座ったいぬのイラストが…。また、しっぽを振ってご機嫌なうしろ姿もプリントされています。
収納用の内ポケットは口元についているので、外袋をなくす心配はありません。
また、ルーポケットにはすぐに取り出したいものをいれておくのに便利。財布や鍵などの小物を入れておけます。
お買い物バッグとしてだけでなく、旅行先でのお土産入れにしたり、様々なシーンで大活躍です!

材質綿Shiba(シバ)質量(g)約110ポケット外側1箇所マチ(cm)11収納時寸法(cm)幅11.5×長径7.5寸法(幅W×高さH)(cm)28×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする