充電式鉄筋冷間直角切断機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65085293 品番SDC-25C
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。

用途鉄筋(丸棒)切断 仕様チップソー(スプライン):26刃超硬 セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋 質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7 切断能力D10〜D25 モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25(25℃時) チップソー厚さ(mm)1.6 チップソー外径(Φmm)100
関連資料:(1.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする