トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の スナップリングプライヤ
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65085345
品番
CHS-150NX
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
用途
スナップリングの着脱に
全長(mm)
150
質量(g)
80
トルク(N・m)
(保障)11.8
適合径(Φmm)
軸、リング穴:12〜32
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.8MB)
注意
※サビついたスナップリングの取り外しには使用しないでください/硬質ビニールグリップは絶縁ではございません