※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OX-2412 折りたたみ式作業台 ニシキ工業 65086289 OX-2412 折りたたみ式作業台 ニシキ工業 65086289 OX-2412 折りたたみ式作業台 ニシキ工業 65086289

折りたたみ式作業台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65086289 品番 OX-2412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

折りたたみテーブルの為収納性に優れています。

アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×740 質量(kg)87 耐荷重(kg)100 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×380×1513 幅(mm)2400 高さ(mm)740 種類折りたたみ式 奥行(mm)1200 キャスターあり 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)200 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×380×1513
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする