※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 折りたたみ会議テーブル
会議用折りたたみ式テーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65088504
品番
KU-1545
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
会議用の折りたたみテーブルです。折りたたみ式の為、収納性に優れています。棚付で便利です。
色(天板)
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
質量(kg)
13.8
材質(天板)
メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
仕様
脚部26角パイプ(メラミン焼付塗装)、下棚付
高さ(mm)
700
種類
折りたたみ式
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません