※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LK-1845T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089159 LK-1845T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089159 LK-1845T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089159

折りたたみ式フライトテーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65089159 品番 LK-1845T
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天板を中央で折りたたみ収納できる会議テーブル。

色(天板)ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)24 材質(天板)メラミン化粧板(共巻) 仕様脚部キャスター付、下棚付 高さ(mm)700 種類折りたたみ式 奥行(mm)450 間口(mm)1800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする