※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 折りたたみ会議テーブル
会議・座卓兼用折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65091347
品番
KZB-1845S
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
折りたたみテーブルで座卓・会議テーブルの2種類の使い分けができるテーブルです。
高さ(mm)
700(※座卓使用時:330)
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
色(天板)
チーク
材質(天板)
メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
種類
バネ式折りたたみ(座卓)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません