材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン幅(mm)905質量(kg)56.5色天板:ホワイト、パネル:ラウングリーン高さ(mm)1805奥行(mm)1000天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付