DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
木製ライン引 (前輪小タイヤ仕様) 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65095057
品番
D35
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れ、小型前輪仕様により後輪を浮かせて曲線が引き易くなりました。粉止機能付。幅調節機能付。
材質
本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)
11
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×830×950
ライン幅(mm)
一般:50、野球:76、サッカー:100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません