D1009 木製ライン引 DX  日本製 DANNO(ダンノ) 65095084 D1009 木製ライン引 DX  日本製 DANNO(ダンノ) 65095084

木製ライン引 DX 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65095084 品番D1009
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。10mのロープ付(サッカーのセンターサークルを引くのに便利になりました)。粉止機能付。幅調節機能付。

材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ 質量(kg)10.5 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950 ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする