D3083 アルミコートブラシ(シダ) 補強付   日本製 DANNO(ダンノ) 65095224 D3083 アルミコートブラシ(シダ) 補強付   日本製 DANNO(ダンノ) 65095224 D3083 アルミコートブラシ(シダ) 補強付   日本製 DANNO(ダンノ) 65095224

アルミコートブラシ(シダ) 補強付 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65095224 品番 D3083
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。

材質台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ、補強部:スチール 幅(mm)1800 質量(kg)4.6 毛丈(mm)130 柄長さ(mm)1350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする