FT-17B18Z ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー) 65096527

 

FT-17B18Z ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー) 65096527
FT-17B18Z ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー) 65096527
FT-17B18Z ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー) 65096527
FT-17B18Z ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー) 65096527

ミニニードル&フックバー(ハリ型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード65096527品番FT-17B18Z
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です!
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。

用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等仕様3mm軸/ヤスリ削り可能材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)170耐熱温度(℃)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65096527
2023-02-10
用途: 機械のメンテナンス時

ステンレス素材かジェラルミン素材でもっと強度があれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする