コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ノートブック<PERPANEP>(フラット製本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
罫
方眼罫
罫幅(mm)
3
タイプ
ツルツル
注文コード
65096764
品番
PER-MT106S3M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
罫・罫幅・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
紙とペンの巧みな出会い。PERPANEPシリーズのフラット製本ノートです。
見開いた際に段差をなくすことを追求した無線綴じの見開き製本。
サイズ
A5
罫
方眼罫
罫幅(mm)
3
寸法(mm)
210×150×7
タイプ
ツルツル