コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの 装飾用マスキングテープ
ボビンテープ・水彩
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65096895
品番
T-B1115-12
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!
テープ幅(mm)
15
色
グリーン
テープ長さ(m)
3
柄
水彩
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×21×18
材質
ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系
商品説明動画
参考になった