ボビンテープ・ストライプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード65096938 品番T-B1115-16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!

材質ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系 ブルー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18 ストライプ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする