コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの 装飾用マスキングテープ
ボビンテープ・3個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65096947
品番
T-B1115-17-3S
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!
材質
ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色
みずいろ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×21×18/1個あたり
商品説明動画
参考になった