リード線付き電池BOX

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池単3電池(UM-3)×6本 注文コード65097096 品番SBH361A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は使用電池など11種類から選べます 他の種類を見る
出力リード線タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×114×19 使用電池単3電池(UM-3)×6本 配列横6本×1列

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65097035
2023-12-29
用途:
修復
その他業種

電池式のランプに電池ボックスがあまり接触もよくなく
中の金具が外れてしまいボックスごと交換できると思い購入しました。

対象商品:
65097035
2024-02-27
用途:
各種工作
大嶋クリップ 様 (製造業)

安いがしっかりした造り。電池の掴みも十分で逆さ設置しても電池が落ちる気しない。

対象商品:
65097017
2022-05-20
用途:
回路の実験用

1本物の、黒ケースはホームセンターに置いてないので助かりました。安価ですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする