ビット・トレード・ワン
ビット・トレード・ワンの 電子部品(オンボード)
ビット・トレード・ワンの 能動部品
ビット・トレード・ワンの 基板用センサ
貼るタッチスイッチ丸
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65097306
品番
AD00010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
10
出力
オープンコレクタ(30mA程度まで)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
3〜12