共立電子産業
共立電子産業の 電源(制御機器)
共立電子産業の 変圧・変換
共立電子産業の 産業用ACアダプタ
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65097604
品番
WA-12500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100〜240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)
65
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約53×115×38
定格出力
DC12V±5% 5A(max.)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属ケーブルは国内仕様のため、海外では使用できません。