牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-014 TAKIBI

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65097638 品番EG-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。

サイズフリー 全長(cm)27 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 【裏】ポリエステル 【当て】表革 カーキ 加工オイル加工 機能耐摩耗性、耐熱性、耐久性、吸汗 アテ有無アテ付き 入数(双)1 用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65097638
2023-04-17
用途:
プレス機の作業時
製造業

粘着性のあるものを持つと、そちらに毛羽が付きます。
柔軟ではあるので使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする