クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097788 品番KSC-02
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。
巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。
柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)
今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。
替え穂先付き。

用途蜘蛛の巣の除去、掃除 質量(g)約250 電源単2型乾電池×2(別売) 伸縮範囲(mm)幅:約1200〜2200 連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770 入数1台 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする