メイン画像

PL-MLC10+EDI-630 デジタル台はかり Yamato(大和製衡) 65097894 PL-MLC10+EDI-630 デジタル台はかり Yamato(大和製衡) 65097894 PL-MLC10+EDI-630 デジタル台はかり Yamato(大和製衡) 65097894

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097894 品番PL-MLC10+EDI-630
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。
取引証明用として使用可能です。
リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。
農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。
リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。
分離スタンドを標準装備しています。

用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 トラスコ品番835-5981 材質計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304) 幅(mm)1200 高さ(mm)99 種類台はかり 奥行(mm)1200 電源(V)AC100 最小表示(g)500 全高(mm)99 センサータイプロードセル方式 最小表示(kg)0.5 目量(g)500 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)1200×1200 風袋引方法あり 秤量(kg)1500 ひょう量単位kg
注意
※ご注文時は使用地域の確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする