本体

AMS-500 マルチプレーヤー ANABAS 65097946 AMS-500 マルチプレーヤー ANABAS 65097946 AMS-500 マルチプレーヤー ANABAS 65097946 AMS-500 マルチプレーヤー ANABAS 65097946 AMS-500 マルチプレーヤー ANABAS 65097946 AMS-500 マルチプレーヤー ANABAS 65097946

マルチプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097946 品番AMS-500
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥54,879
販売価格(税別)
49,890

これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。
高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域〜高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。
オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。

付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書 仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0〜108MHz/AM522〜1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm 質量(kg)8.6 消費電力(W)30(待機時2.8) 定格AC100V50/60Hz 最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
注意
※この製品は日本国内専用に設計・販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスもおこなっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする