天然ゴム発泡手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 65098015 品番 FT-3316-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。
背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です
幅広い用途で活躍する手袋です。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン レッド 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能弾力性、柔軟性、通気性 入数(双)3 質量(g)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする