COVER WORK(カバーワーク)
天然ゴム発泡手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(3双)
1双
1パック(3双)
サイズ
L
S
M
LL
L
色
グレー
グレー
レッド
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
65098085
品番
FT-3316-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。
背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です
幅広い用途で活躍する手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
グレー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
弾力性、柔軟性、通気性
入数(双)
3
質量(g)
48