フレックスライト 18Gニトリル背抜き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 65098198 品番 FT-3400-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。
手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。
薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質ポリエステル・スパンデックス オレンジ 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数18 機能柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性 入数(双)3 質量(g)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
荷受け作業
サービス業

生地が薄いため耐久性はあまり無いが、
しなやかにフィットして変な突っ張り感がないのが良い。

対象商品:
39407008
2020-04-12
用途:
通常作業時、運転時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム素材部が薄く、繊細な作業にも適。
スマホも捜査可能なので使用感良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする