画像準備中

ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65098235 品番HAC-3922A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。

付属品本体、USBケーブル 仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回 材質ABS・シリコン ホワイト 質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6 内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAh BluetoothVer5.3 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする