UKJ-ELMC1M BK 【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ 65098260

UKJ-ELMC1M BK 【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ 65098260
UKJ-ELMC1M BK 【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ 65098260
UKJ-ELMC1M BK 【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ 65098260

【+ECO】3in1マルチケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(1m)
ブラック
内容量1本(1m)注文コード65098260品番UKJ-ELMC1M BK
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。
パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。

仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aブラック質量(g)33.5コネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品ケーブル長(cm)100
関連資料:(1.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする