【+ECO】3in1マルチケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2m) ブルー 注文コード65098305 品番UKJ-ELMC2M BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。
パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。

仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A ブルー 質量(g)54 コネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB 対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品 ケーブル長(cm)200
関連資料:(1.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする