COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ポリウレタン 背抜き手袋
業務用 しろピタッ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
65098399
品番
FS-1213-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
通気性と伸縮性に優れた背抜き手袋
ポリウレタン樹脂コーティングにより快適な作業性を実現しています。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
原手:ナイロン
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
通気性、伸縮性
入数(双)
10
質量(g)
29