業務用 くろピタッ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 65098417 品番 FS-1214-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

通気性と伸縮性に優れた背抜き手袋
ポリウレタン樹脂コーティングにより快適な作業性を実現しています。

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質原手:ウーリーナイロン ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能通気性、伸縮性 入数(双)10 質量(g)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする