STT2400N-D1I-G3 無地の棚板(厚み20mm糸面) ウッドワン 65098506

STT2400N-D1I-G3 無地の棚板(厚み20mm糸面) ウッドワン 65098506
STT2400N-D1I-G3 無地の棚板(厚み20mm糸面) ウッドワン 65098506
STT2400N-D1I-G3 無地の棚板(厚み20mm糸面) ウッドワン 65098506

無地の棚板(厚み20mm糸面)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
幅(mm)2400
奥行(mm)450
内容量1枚注文コード65098506品番STT2400N-D1I-G3
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。
様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。
ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。
ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。
カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。
全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。

用途
棚板
仕様4面エッジテープ貼り仕上げ幅(mm)2400厚さ(mm)20ウォームグレー色奥行(mm)450ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.2MB)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする