トスカーナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65098627 品番 TVC-402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クロロプレン(発泡ゴム)を採用し衝撃を吸収。
耐久性に優れ、しなやかで機能性にも優れた高品質な牛革を使用することで、従来にないハイセンスでハイパフォーマンスな手袋に仕立てました。
袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質牛皮、クロロプレン、その他 イエロー×ブラック 加工内縫い 機能耐久性 袖口仕様マジックテープ付き 入数(双)1 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする