COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 品質管理・精密作業用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の スムス手袋 (綿)
30厚手スムス (マチ付)手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12双)
注文コード
65098819
品番
FT-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。
しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。
吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
材質
綿(30番手)
色
白
サイズ
L
質量(g)
22
入数(双)
12
機能
吸汗性
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
17
指マチ
マチあり
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。