COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 軍手
COVER WORK(カバーワーク)の シノ軍手
杢カラー7Gシノ軍手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
色
杢レッド
注文コード
65098977
品番
FT-374100-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくフィット感に優れるシノ軍手
ポリエステル中心に編み込まれており、純綿より発塵が抑えられております。
汚れの目立ちにくい杢カラーを採用
サイズ
フリー
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル、その他
色
杢レッド
質量(g)
48
質量(g/ダース)
580
ゲージ数
7
機能
柔軟性
入数(双)
5
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください