杢カラー7Gシノ軍手 シリコンすべり止め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) ブラック 注文コード65099056 品番FT-374101-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくフィット感に優れるシノ軍手
シリコンの滑り止めが施されておりグリップ力が向上。
ポリエステル中心に編み込まれており、純綿より発塵が抑えられております。
汚れの目立ちにくい杢カラーを採用

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質原手:ポリエステル、その他 すべり止め部:シリコン ブラック 質量(g)60 質量(g/ダース)720 ゲージ数7 機能柔軟性 入数(双)5
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする