ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65099083 品番 FT-3207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用
立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適
※手首のボタンホックが脱げを防止

材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC サイズM 質量(g)27 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15 指マチマチあり
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火の近く、または高温での作業には使用しないでください。
※直射日光をさけて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-17
用途:
メンテナンス
その他業種

使いやすい。これからも書い続けたいと心から思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする