※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

環境配慮型耐火花性エアーホースリール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65100596 品番 THM-215SC
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。

用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)397 質量(kg)7 高さ(mm)440 使用温度範囲(℃)-5〜50 奥行(mm)195 最高使用圧力(MPa)1.4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8 ホース長さ(m)15、一次側:1 色(本体)ブラック エアホース仕様PVC
注意
※PVCホースは内側にウレタンを使用しています。
※水などエアー以外の流体は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする